カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • イトーキ(54)
  • SMC(27)
  • KSフィルター(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 日東工業(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • オイレス工業(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • brembo(1)
  • TOWA JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-d01」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)富士電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c富士電機
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c富士電機
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c富士電機
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500