カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- DRYTECH(1)
「afa30」の検索結果

栓形ヒューズ ヒューズベース
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級磁器製です。適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
富士電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
栓形ヒューズ キャップ
富士電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30