カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- エバーロイ(4)
- TRUSCO(3)
- いけうち(3)
- ジョプラックス(2)
- E-Value(1)
- 近畿製作所(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- WAZAMONO(1)
- AIR MASTER(1)
- SK11(1)
「aftadw20」の検索結果

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)
富士電機(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500