カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CIEL(1)
- CKD(8)
- GMB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- LIXIL(1)
- アライドテレシス(3)
- タンガロイ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 東日製作所(6)
「ah10d」の検索結果

Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドSW
富士電機¥1,198~税込¥1,318~1個22日以内出荷から46日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得