カテゴリ
- 制御機器(50)
- コントロールボックス(6)
- スイッチ(41)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 三菱電機(160)
- 三菱マテリアル(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- TOTO(4)
- テクノプラン(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- NCA(2)
- NACHI(不二越)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日進医療器(車イス)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- カナフジ電工(1)
- LiTime(1)
「ahx」の検索結果
特価

閉鎖形コマンドボックス AHX-A形
富士電機¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
コマンドスイッチ ランプ取外具
富士電機(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)
富士電機¥599税込¥6591個当日出荷用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ
富士電機(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。材質(本体)樹脂電源3相 200Vパネルカット寸法(mm)Φ22.3
コマンドスイッチ 別置トランス用ベース
富士電機¥259税込¥2851個当日出荷仕様別置トランス用ベース適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ長さ(mm)22.5幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 防じんカバー
富士電機¥309税込¥3401個当日出荷適合機種AR16F0M、F5M、F0S、F5S形・AR16E0L、E5L、E0R、E5R形(丸突形、角平形)寸法(mm)□24×14.2
コマンドボックス
富士電機¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ材質(本体)アルミダイキャスト保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)塗装色5Y7/1半ツヤ取付穴径(Φmm)30
耐じん形・防噴流形コマンドボックス
富士電機¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷質量(g)480種類1点用、Φ30外形寸法(mm)86×180×87電源3相 200V取付可能スイッチIP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ