カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- フエニックス・コンタクト(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- SMC(2)
- 三菱電機(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 安川電機(1)
- 三菱電機システムサービス(1)
- EATON(イートン)(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- パナソニックコネクト(1)
「allen bradley」の検索結果
特価

富士電機 インバーター
富士電機¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)