カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- 音羽電機工業(4)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
- SMC(1)
- 内外電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「alpk-vnj2p」の検索結果
特価

補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800