カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- IDEC(和泉電気)(16)
- 坂詰製作所(1)
「ap6ds54」の検索結果

Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形
富士電機(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸種類照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)Φ18
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)
富士電機(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500