カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- イワキ(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- BeHAUS(1)
- テクノ高槻(1)
- タカトテクニカ(1)
- 野田琺瑯(1)
- 安永エアーポンプ(1)
- ケニス(1)
- 電装産業(1)
- SK11(1)
- REI-SEA(1)
「apn-085」の検索結果

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 標準形 SW-N1
富士電機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形