カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「ar22v7r-01r」の検索結果
特価

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500