カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 東洋技研(6)
  • エレコム(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「au-cw41b1-11」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディジタル入力モジュール 富士電機ディジタル入力モジュール富士電機
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
ベースボード 富士電機ベースボード富士電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
ディジタル出力モジュール 富士電機ディジタル出力モジュール富士電機(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から17日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示
電源モジュール 富士電機電源モジュール富士電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下
フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機フラットコマンドスイッチ AB12富士電機(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から46日以内出荷
端子形状プリント基板用端子
SXバス増設ケーブル 富士電機SXバス増設ケーブル富士電機
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
アナログ入力モジュール 富士電機アナログ入力モジュール富士電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
CPUモジュールSPH300 富士電機CPUモジュールSPH300富士電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
ターミナルリレー 入力品 富士電機ターミナルリレー 入力品富士電機
19,980税込21,978
1個
91日以内出荷
種類ターミナルリレー
プリント板用ロータリースイッチ AB06N ツマミ 富士電機プリント板用ロータリースイッチ AB06N ツマミ富士電機
179税込197
1個
71日以内出荷
外形寸法(mm)Φ19×13
2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力) 富士電機2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)富士電機
108,800税込119,680
1個
46日以内出荷
質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ