カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(2)
- 三ツ星ベルト(10)
- SMC(9)
- バンドー化学(6)
- コガネイ(4)
- サトーパーツ(4)
- 三菱電機(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ニッサン(4)
- EPCOS(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Canon(3)
- 東洋技研(3)
- アイテックシステム(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- ブランドをもっと見る
「b-77 v」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09
富士電機¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷から72日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45