カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- KANA(片山チエン)(11)
- BOURNS(6)
- サンコー(三甲)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- トヨタ(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- リーベックス(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- エム・デー・エス(1)
- Q-line(1)
「b91-0022」の検索結果
特価

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から32日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500