カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- パトライト(PATLITE)(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- 岩田製作所(1)
- 山洋電気(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
「bd-24aa」の検索結果
特価

ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500