カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「blc012-1」の検索結果

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
栓形ヒューズ ヒューズベース
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級磁器製です。適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000