カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- Qlight(47)
- KITACO(10)
- SMC(6)
- THK(6)
- エース神戸(6)
- ハリケーン(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- 日動工業(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- マリンテック(3)
- オルファ(2)
- CKD(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- BeHAUS(2)
- ブランドをもっと見る
「bw50」の検索結果
特価

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
電灯分電盤用オートブレーカ
富士電機¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から23日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
富士電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から53日以内出荷定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から72日以内出荷相線式1Φ3Wトリップボタン有定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形
富士電機¥28,980~税込¥31,878~1個62日以内出荷から102日以内出荷定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン有極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形
富士電機¥119,800~税込¥131,780~1個62日以内出荷から72日以内出荷定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン有汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ有漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3