カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(3)
  • エスコ(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Socomec(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz-n20b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートブレーカ 外部操作ハンドル 富士電機オートブレーカ 外部操作ハンドル富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機電灯分電盤用オートブレーカ富士電機
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
電源(制御機器)カテゴリ