カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(6)
- 三菱ふそう(6)
- スワロー電機(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- 日研工作所(5)
- SMC(3)
- トヨタ(3)
- 東芝(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NTB(2)
- アサヒ工具(2)
- マンヨーツール(2)
- PROST's(2)
- NOK(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
「c4210」の検索結果
特価

富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機(13件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
NBブレーキモータ 脚取付
富士電機¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形
NBブレーキモータ フランジ取付
富士電機¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から35日以内出荷静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形