カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(63)
- コガネイ(17)
- omron(オムロン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MOTTERU(4)
- 三菱電機(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ライン精機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 住電機器システム(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ダンドリビス(1)
- JVC(1)
- KSフィルター(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
「ca-c100」の検索結果

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105