カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SMC(44)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- CKD(2)
- 児玉工業(2)
- 明大(2)
- MOXA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- いけうち(1)
- コダマ(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- SIGLENT(1)
- ワールドケミカル(1)
- 富士電機機器制御(1)
「cp-25a」の検索結果
特価

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式