カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 富士電機機器制御(1)
「cp30fs-2p002」の検索結果

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から53日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式