カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(4)
  • ニッサン(3)
  • 三菱電機(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ヨネックス(YONEX)(1)
  • MCY TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-301」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(角丸フレーム)長ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(角丸フレーム)長ツマミ形

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    23日以内出荷
    タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22復帰方式手動電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500