カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(143)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ネグロス電工(2)
- ノガ(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- サンワサプライ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- JTC(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
「d2bc」の検索結果

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)
富士電機¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)
富士電機¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c
富士電機¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から23日以内出荷取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c
富士電機¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から23日以内出荷取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c
富士電機¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から23日以内出荷取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c
富士電機¥3,500~税込¥3,850~1個23日以内出荷から42日以内出荷取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500