カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(11)
  • ホンダ(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • サトーパーツ(1)
  • 三ツ星(1)
  • タツタ電線(1)
  • カーメイト(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • KSフィルター(1)
  • SPARKFUN(1)
  • iStorage(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da 8fl」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)

    富士電機(8件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80