カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(52)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- INAX(LIXIL)(1)
- MICROCHIP(2)
- omron(オムロン)(9)
- SILICON LABS(1)
- SMC(20)
- StarTech.com(12)
- STMicro(3)
- インフリッヂ工業(5)
- コガネイ(6)
- ブロードウォッチ(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ミネベアショウワ(1)
- ムサシ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 日研工作所(3)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- ブランドをもっと見る
「dac-100」の検索結果
特価

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105