カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(41)
  • サンドビック(6)
  • NAKATAKI(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • イスカル(3)
  • スーパーツール(2)
  • TDK(2)
  • 山洋電気(2)
  • カシムラ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アキレス(1)
  • アルインコ(1)
  • 三和電気計器(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 日東工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcr2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    力率改善用直流リアクトル
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    仕様力率改善用直流リアクトル
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源3相 200V
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ