カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- OSG(オーエスジー)(48)
- 雅(32)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 三菱電機(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- テクロック(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- サンドビック(4)
- TOA(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- エスコ(2)
- ミヤナガ(2)
- FURUNO(2)
- MTR(2)
- Mobilemark(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「dm-22」の検索結果

Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ
富士電機¥899~税込¥989~1個当日出荷から52日以内出荷種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ
富士電機¥619~税込¥681~1個当日出荷から52日以内出荷品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から53日以内出荷種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ
富士電機¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から33日以内出荷種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個13日以内出荷から23日以内出荷タイプ標準タイプ種類照光セレクタフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドSW
富士電機¥499~税込¥549~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥499~税込¥549~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥499~税込¥549~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥749~税込¥824~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥749~税込¥824~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドスイッチ 別置トランスベース
富士電機¥269税込¥2961個当日出荷仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58