カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- オザック精工(32)
- サン電子(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 五藤歯車(10)
- 大三商会(8)
- DAIKO(大光電機)(8)
- ニシキ工業(8)
- レイ・アウト(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 岩田製作所(4)
- NOK(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ミツビシ(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- WILLIAMS(2)
- ブランドをもっと見る
「dp36」の検索結果
特価

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
コマンドスイッチ 別置トランス用ベース
富士電機¥259税込¥2851個当日出荷仕様別置トランス用ベース適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ長さ(mm)22.5幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58