カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(130)
- NB(日本ベアリング)(73)
- SMC(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- THK(29)
- エスコ(24)
- RS PRO(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- イージーアップ(14)
- 重松製作所(10)
- トックベアリング(TOK)(9)
- ホンダ(8)
- 伊東電機(8)
- omron(オムロン)(6)
- SATA(6)
- ミツビシ(6)
- Sensata / Crydom(6)
- SBC(5)
- ブランドをもっと見る
「dr0030」の検索結果
特価

ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ボール形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ロック無条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式セレクタ取付寸法(mm)Φ30.5機種リングセレクト形(Φ24)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ
富士電機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥5,598税込¥6,1581個23日以内出荷品名押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(穴付フルガード形)端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式プッシュプル光源白熱ボタン部寸法(mm)Φ24
コマンドスイッチ 別置トランスベース
富士電機¥269税込¥2961個当日出荷仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
コマンドSW
富士電機¥469~税込¥516~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥529~税込¥582~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥529~税込¥582~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥979~税込¥1,077~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥489~税込¥538~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥489~税込¥538~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示