カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「dr22e3l-m3y」の検索結果

コマンドSW
富士電機¥1,598税込¥1,7581個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥1,598税込¥1,7581個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています