カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(3)
  • 大日製作所(15)
  • パトライト(PATLITE)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtfdl」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ AS480・482

    富士電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
    長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ種類非照光式取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59構造表面形ボタン色ON:黒/OFF:赤動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz相対湿度(%RH)85以下