カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- ABB(2)
- CKD(5)
- DiodesZetex(2)
- FINDER(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- IDEC(和泉電気)(47)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Lovato(8)
- omron(オムロン)(2)
- SIEMENS(4)
- SMC(2,468)
- コーセル(1)
- サトーパーツ(1)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- フエニックス・コンタクト(13)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱電機(2)
- 坂詰製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「dul 24v」の検索結果
特価

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)
富士電機(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500