カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- スワロー電機(15)
- 渡辺電機工業(13)
- SMC(5)
- ELPA(5)
- 日立産機システム(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- テラル(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KSフィルター(3)
- 富士電機機器制御(3)
- 岩崎電気(2)
- 東西電気産業(2)
- 旭光電機工業(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「e12 220v」の検索結果
特価

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500