カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • omron(オムロン)(61)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • CKD(50)
  • トヨタ(10)
  • RS PRO(10)
  • unitech(8)
  • SMC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TDK(6)
  • Lovato(6)
  • NOK(5)
  • TDKラムダ(5)
  • スバル(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • LPL(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5ac」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    2,798税込3,078
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式