カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- omron(オムロン)(12)
- TDK(5)
- unitech(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- EATON(イートン)(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- 昭電(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- NOK(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ラトックシステム(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- Dell Technologies(1)
- ブランドをもっと見る
「e5ac」の検索結果

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2