カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- EATON(イートン)(15)
- IDEC(和泉電気)(2)
- RS PRO(2)
- 平和発條(1)
- 栄通信工業(1)
- APEM(1)
「eaton m22-a4」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ
富士電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から23日以内出荷種類その他保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子ボタン色黒取付穴径(Φmm)22.3
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ボール形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ロック無条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500