カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • グリーンフィールドプロジェクト(94)
  • EVANS(12)
  • イスカル(7)
  • 星光産業(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • KSフィルター(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 谷テック(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • リオン(2)
  • Victor(2)
  • Vesrah(2)
  • RS PRO(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec2-3」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)富士電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)富士電機
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c富士電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c富士電機
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500