カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(48)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 長岡特殊電線(13)
  • EVANS(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • イスカル(8)
  • RS PRO(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ケナメタル(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エスコ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • PMC(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec2b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)富士電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)富士電機
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c富士電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\※一部の機種が対象INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
用途基本形式 GYS:超低慣性GYB:中慣性GYG:中慣性
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c富士電機
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)16接点構成2c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500