カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(64)
- イスカル(10)
- テンパール工業(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- KSフィルター(5)
- ケナメタル(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EVANS(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- 岩崎電気(2)
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 東芝(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブランドをもっと見る
「ec6-2」の検索結果
特価

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)
富士電機¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)
富士電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c
富士電機¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から23日以内出荷種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c
富士電機¥3,500~税込¥3,850~1個23日以内出荷から42日以内出荷種類セレクタ接点構成2c端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500