カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 日東電工[モーター](5)
- 東芝(2)
- 日立産機システム(2)
- 三菱電機(2)
- 一宮電機(2)
- オリエンタルモーター(1)
- マブチモーター(1)
「efou-krn 300w」の検索結果

富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
富士低圧三相モータ(屋外用)
富士電機(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形
富士電機(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から3日以内出荷仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)