カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(35)
  • omron(オムロン)(22)
  • 共立電気計器(11)
  • エスコ(7)
  • タニタ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Canon(4)
  • 星光産業(4)
  • フォーク(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 日東電工(3)
  • ホンダ(3)
  • 遠藤工業(2)
  • 象印マホービン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用)富士電機
669税込736
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
適合機種トランス式・フリッカユニット式ランプ電圧(V)AC/DC24
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器富士電機
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷から101日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器 富士電機分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器富士電機
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
55,980税込61,578
1個
81日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
5w-50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w-50