カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- AXIAS(24)
- SMC(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- スバル(14)
- ニッサン(14)
- 共立電気計器(4)
- ParkerTAIYO(4)
- マキテック(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工業(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Vesrah(3)
- エーデルワイス(3)
- 富士電機機器制御(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミヤコ(2)
- ブランドをもっと見る
「ew50」の検索結果
特価

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器
富士電機¥15,980税込¥17,5781個23日以内出荷定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ無
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器
富士電機¥37,980~税込¥41,778~1個27日以内出荷から102日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内