カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「ew50afc-2p」の検索結果
特価

分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器
富士電機¥15,980税込¥17,5781個23日以内出荷定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ無