カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • コガネイ(783)
  • SMC(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • 日立産機システム(29)
  • FKD(フクダ精工)(16)
  • 三菱電機(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 東芝キヤリア(8)
  • マリンテック(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • LEDIL(7)
  • アズワン(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三木プーリ(6)
  • ダイニチ工業(5)
  • タカチ電機工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-155」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
NBブレーキモータ 富士電機NBブレーキモータ富士電機
119,800税込131,780
1個
当日出荷から99日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)富士電機
43,980税込48,378
1台ほか
3日以内出荷から79日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
富士電機ターボブロー 風量形 富士電機富士電機ターボブロー 風量形富士電機
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
富士電機ターボブロー 多段高風圧形 富士電機富士電機ターボブロー 多段高風圧形富士電機
239,800税込263,780
1台
翌日出荷から117日以内出荷
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200吸入/吐出口径(mm)160/101.6耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~40)
ECO 互換性アタッチメント 富士電機ECO 互換性アタッチメント富士電機
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
ECO 外部冷却アタッチメント 富士電機ECO 外部冷却アタッチメント富士電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から91日以内出荷