カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(9)
  • omron(オムロン)(2)
  • ELPA(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f2jf-s23r」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機

    コマンドスイッチ トランスユニット

    富士電機(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様充電部保護カバー付
  • オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

    オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
  • 位置決めモジュール 富士電機

    位置決めモジュール

    富士電機
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット