カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- omron(オムロン)(33)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(10)
- Aratas(旧:omron)(10)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- JOYN(7)
- ELPA(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- FINDER(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- エスコ(2)
- HAKKO(白光)(2)
- 三菱電機(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- AMPHENOL(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
「fe acdc24v」の検索結果
特価

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)