カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 日立産機システム(4)
- 東芝(3)
- 三菱電機(3)
- ニデックテクノモータ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- 安川電機(1)
- 佐竹化学機械工業(1)
- 日本電産(1)
- 日東電工[モーター](1)
「felq-5」の検索結果
特価

富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。