カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(123)
- エスコ(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TDKラムダ(24)
- 不二空機(23)
- ネグロス電工(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- オーム電機(15)
- コーセル(14)
- ユニックス[建築金物](14)
- サンドビック(12)
- omron(オムロン)(11)
- オリエンタルモーター(10)
- アトムリビンテック(10)
- LEPLUS NEXT(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ELPA(8)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- ブランドをもっと見る
「fg-1」の検索結果

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から22日以内出荷品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22.3
コマンドSW
富士電機¥889税込¥9781個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥1,298税込¥1,4281個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
汎用通信モジュール
富士電機¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から22日以内出荷本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
富士電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷から42日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
富士電機¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷から32日以内出荷適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷から32日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)
富士電機¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷から32日以内出荷適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
富士電機¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
富士電機¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
富士電機¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷から32日以内出荷適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)