カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(20)
  • 安川電機(2)
  • 日立産機システム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-e800」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
    用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007