カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- メディアカバーマーケット(95)
- ホンダ(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ネグロス電工(6)
- NTB(5)
- NTKカッティングツールズ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- G.SAKAI(5)
- コガネイ(4)
- BXカネシン(4)
- 不二ラテックス(4)
- タンガロイ(3)
- スバル(3)
- TOTO(3)
- OCTS(3)
- Biosharp(3)
- イマダ(2)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
「frn」の検索結果

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ
富士電機¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ
富士電機¥49,980~税込¥54,978~1台36日以内出荷スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ